Tartan™ csomagolószalag 369

Cikkszám: 7100135744
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100135744
EAN / GTIN 08021684126857
Gyártó száma 7100135744

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Nagy élállóság és szakadásállóság, ideális az univerzális betét-hez
Teljes hossz: 1500 m
Teljes szélesség: 50 mm
Kopásnak, nedvességnek, vegyszereknek és kopásnak ellenálló a hosszan tartó teljesítmény érdekében

Leírás:

A Tartán™ Packaging Tape 369 egy univerzális ragasztószalag, amely ideális a csomagolás biztonságos lezárásához. A polipropilén hátlap anyaga könnyen legördül, kopásálló, nedvességálló és kopásálló. A hordozó anyag jól alkalmazkodik a szélekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést érjen el.

Jellemző:

Könnyű, nem kritikus csomagoláshoz alkalmas// Univerzálisan alkalmazható ragasztószalag a különböző anyagokon történő könnyű alkalmazásokhoz
Jó kezdeti tapadás az anyagok széles skálájához, beleértve a farostlemezt is// Nagy élállóság és szakadásállóság, ideális az univerzális betét-hez
A ragasztószalag ellenáll a ütéseknek, kopásnak, nedvességnek és kopásnak// a polipropilénből készült, szintetikus gumi ragasztóval ellátott hordozóanyag feszültség alatt is alkalmazkodik
Egyszerű, sima lehúzás a nagy sebességű csomagoló vonalakon// Jó él- és szakadásállóság
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez

Figyelem:

A nem kritikus tartalmú könnyű kartonok lezárásához
Jellemzően könnyű borítékokhoz és postatáskákhoz használják

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz