Scotch® csomagolószalag 371, barna, 50 mm x 66 m

Cikkszám: 7100135324
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100135324
    EAN / GTIN 08000280419099
    Gyártó száma 7100135324
    L-szám L01310 942

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Világosbarna
    A ragasztószalag ellenáll a kopásnak, a nedvességnek és a kopásnak, így tartós tapadást biztosít
    Teljes hossz: 66 m
    Teljes szélesség: 50 mm
    Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)

    Leírás:

    A Scotch® Packaging Tape 371 megbízhatóan tömíti a doboz- és kartonanyagok széles skáláját, például a hullámkartont. A nedvességálló polipropilén hordozó anyag ellenáll a kopásnak, a vegyszereknek és a dörzsölésnek a teljes szállítási folyamat során. Jól alkalmazkodik a szélekhez és a durva felületekhez, így hosszan tartó tapadást biztosít.

    Jellemző:

    A gumi-gyanta ragasztó gyorsan tapad a különböző anyagokhoz, például a farostlemezhez// Megfizethető és megbízható csomagoló ragasztószalag a könnyű csomagoláshoz
    A ragasztószalag ellenáll a kopásnak, a nedvességnek és a kopásnak, így tartós tapadást biztosít// Jó kezdeti tapadás az anyagok széles skálájához, beleértve a farostlemezt is
    A hordozóanyag alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést biztosítson// A hordozóanyag jól alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést érjen el.
    A ragasztószalag ellenáll a ütéseknek, kopásnak, nedvességnek és kopásnak// A jó szakadási és szakítószilárdságnak köszönhetően a tárolás-tartalom biztonságos
    Jó él- és szakadásállóság// Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)
    Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez

    Figyelem:

    Könnyű dobozok lezárásához
    30 kg-os kartondobozok összehajtásához a legalkalmasabb

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz