Scotch® csomagolószalag 371

Cikkszám: 7100135319
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100135319
EAN / GTIN 08000280075912
Gyártó száma 7100135319

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
A ragasztószalag ellenáll a kopásnak, a nedvességnek és a kopásnak, így tartós tapadást biztosít
Teljes hossz: 1500 m
Teljes szélesség: 50 mm
Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)

Leírás:

A Scotch® Packaging Tape 371 megbízhatóan tömíti a doboz- és kartonanyagok széles skáláját, például a hullámkartont. A nedvességálló polipropilén hordozó anyag ellenáll a kopásnak, a vegyszereknek és a dörzsölésnek a teljes szállítási folyamat során. Jól alkalmazkodik a szélekhez és a durva felületekhez, így hosszan tartó tapadást biztosít.

Jellemző:

A gumi-gyanta ragasztó gyorsan tapad a különböző anyagokhoz, például a farostlemezhez// Megfizethető és megbízható csomagoló ragasztószalag a könnyű csomagoláshoz
A ragasztószalag ellenáll a kopásnak, a nedvességnek és a kopásnak, így tartós tapadást biztosít// Jó kezdeti tapadás az anyagok széles skálájához, beleértve a farostlemezt is
A hordozóanyag alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést biztosítson// A hordozóanyag jól alkalmazkodik az élekhez és a durva felületekhez, hogy jó tömítést érjen el.
A jó szakadási és szakítószilárdságnak köszönhetően a tárolás-tartalom biztonságos// A ragasztószalag ellenáll a ütéseknek, kopásnak, nedvességnek és kopásnak
Egyedi nyomtatással kapható (biztonsági utasítások, márkajelzések)// Jó él- és szakadásállóság
Kiváló tapadás az újrahasznosított maszkoló papírhoz vagy farostlemezhez

Figyelem:

Könnyű dobozok lezárásához
30 kg-os kartondobozok összehajtásához a legalkalmasabb

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz