3M™ ET 28 Acetát szövetszalag, fehér, 610 mm x 66 m, 0,2 mm

Cikkszám: 7100135190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100135190
EAN / GTIN 50051138692259
Gyártó száma 7100135190

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Sima, selymes, esztétikus felületekhez
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 609,6 mm
nyomtatató

Leírás:

A 3M™ Acetate 28 ragasztószalag 0,20 mm vastag és esztétikus szigetelőszalag. Ez a ragasztószalag rendkívül alkalmazkodó, és kábeltekercsek csomagolására szolgál. 40 és 105 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható

Jellemző:

Az acetát szövetszalag kiváló alkalmazkodóképességet biztosít a kábeltekercsek 105 °C-ig történő csomagolásához
Kiváló elnyeli az elektromosan szigetelő gyantákat és lakkokat
Agresszív gumi-gyanta ragasztó
Fekete acetát szövet hordozó anyag, amely elnyeli a gyantákat és lakkokat
Kézzel tépje le
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő

Figyelem:

Megszüntetés és a fedélzet kötése

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz