3M™ SecureFit™ 600 védőszemüveg, habkerettel, szürke keret, Scotchgard™ párásodásgátló/karcolásgátló bevonattal, átlátszó lencsék, SF601SGAF/FI

Cikkszám: 7100134761
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100134761
EAN / GTIN 00051131275942
Gyártó száma 7100134761
L-szám L01110 547

Leírás

Kivitel:

A két különálló lencsével tervezett szemüveg kiváló optikai teljesítményt és széles látómezőt biztosít.
Keret fél peremmel
3M nyomásdiffúziós templomi technológia a kényelmes és biztonságos illeszkedésért
Puha orrpárna a kényelmes viseletért
A kialakítás alkalmazkodik a kontúrokhoz a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében

Leírás:

A 3M™ SecureFit™ Síszemüvegek a 600-es sorozat félkeretes, 3M™ templomi nyomáselosztó technológiával és rögzített hosszúságú szárakkal ellátott síszemüveg a fülek felett.

Jellemző:

Robusztus, félkeret nélküli 3M™ SecureFit ™ védőszemüveg kettős objektívvel az optimális optikai teljesítmény érdekében
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
Polarizált és zöld IR szűrőkkel kapható
A körülölelő forma megakadályozza a csúszást
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban