Scotch-Brite™ kompakt lemez EX-UW EXL, 203,2 mm x 4,2 mm x 25,4 mm, 8A CRS

Cikkszám: 7100133775
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100133775
EAN / GTIN 50076308132564
Gyártó száma 7100133775

Leírás

Kivitel:

Designed to blend and finish silicon bronze parts for laser brazing
Open web construction resists loading and extends effective service life
Tough, layered, unitized construction can operate clockwise or counterclockwise directions
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Leírás:

A Scotch-Brite™ EXL Compact Disc EX-UW egy robusztus lemez, amelyet szilícium-bronz lézerforrasztási alkalmazásokhoz terveztek. Ez a lemez tiszta éllel rendelkezik, ellenáll a kenésnek, csökkenti a további tisztítás és előkészítés szükségességét, és ellenáll a hőtermelésnek a tiszta és sima felület érdekében.

Jellemző:

Szilikon bronz alkatrészek furnérozására és simítására tervezték lézeres forrasztáshoz
A nyitott, nem szőtt konstrukció ellenáll a stressznek és meghosszabbítja a hatékony élettartamot
Tisztább felületekért és kevesebb előkészítésért ellenáll a kenésnek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz