3M™ PELTOR™ nyakörv a hallásvédelemhez X4, X4B-EU

Cikkszám: 7100123162
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100123162
EAN / GTIN 04054596274679
Gyártó száma 7100123162
L-szám L01110 824

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Hi viz Green/Black

Leírás:

A 3M™ Peltor™ X4 fülvédők a könnyű és vékony fülvédők innovatív habbetétekkel és távtartókkal, amelyek növelik a csillapítást és védelmet nyújtanak az alacsony frekvenciákkal szemben akár 33 dB-ig. Az elektromos szigetelésű, kettős fejpánt csökkenti a fejen keletkező hőt.

Jellemző:

Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Innovative sealing ring and new ear cushion technology provides excellent protection against low frequencies in a streamlined design
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Figyelem:

Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz