Kivitel:
Termék színe: Fekete
Leírás:
A 3M™ Peltor™ X5 fülvédők innovatív fülvédóink, amelyek kivételes teljesítményt nyújtanak anélkül, hogy kettős védelemre lenne szükség. Ugyanazokat a prémium funkciókat kínálják, mint a 3M X sorozatú Peltortól, és akár 37 dB-lel csökkentik a zajt.
Jellemző:
Reduces noise levels up to 37 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Specially formulated foam in the earcups and cushions with an innovative spacer and cup design makes 3M Peltor X Series X5 the highest attenuating earmuff in the market
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Figyelem:
Use for high performance hearing protection against high noise levels