3M™ PELTOR™ fejpántos nyakörv X1, X1B-EU

Cikkszám: 7100123139
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100123139
EAN / GTIN 04054596283671
Gyártó száma 7100123139
L-szám L01110 541

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete/zöld

Leírás:

A 3M™ Peltor™ X1 fülvédők könnyű, kényelmes, puha fülpárnákkal ellátott fülvédők. Az elektromos szigetelésű dupla fejpánt csökkenti a fej hőfelhalmozását, és akár 27 dB-es zajcsökkentést biztosít.

Jellemző:

Reduces noise levels up to 27 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Figyelem:

Use for high performance hearing protection against light noise levels

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz