Kivitel:
Termék színe: Fehér
Korróziómentes védelem
Teljes hossz: 20 m
Teljes szélesség: 12 mm
Kopásálló a tartós betét érdekében
Leírás:
A 3M™ üvegszálas 27 ragasztószalag egy 0,178 mm-es szőtt szigetelőszalag nyomásérzékeny hőkeményedő gumi ragasztóval. A ragasztószalagot száraz, 600 voltos alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy mechanikai szilárdságot és magas hőmérsékleti ellenállást igényelnek. A ragasztót kifejezetten korrózióvédelemre fejlesztették ki és készítették elő.
Jellemző:
0,178 mm-es üvegszálas szövet szalag nyomásérzékeny, hőkezelhető gumi ragasztóval
Száraz, 600 V-os alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy mechanikai szilárdságot és magas hőmérsékleti ellenállást igényelnek
A ragasztóanyag-t kifejezetten a korrózióvédelem számára tervezték és készítették elő
Élszakadás, kopásálló és alkalmazkodó
Tekercsvédőként, rögzítésként, kötésként, Kern-ként, rétegként való használatra,
Nyomtatható
Az UL® 510 égésgátló
Figyelem:
Nagy hőkibocsátó elektromos alkatrészek elleni védelem, hősugárzás elleni védőtekercs, forrasztási és hegesztési munkák során kábelvédelem.