Scotch® 27 Üvegszálas szövetszalag, fehér, 12 mm x 20 m, 0,18 mm

Cikkszám: 7100119487
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100119487
EAN / GTIN 54054596298304
Gyártó száma 7100119487
L-szám L01310 1878

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Korróziómentes védelem
Teljes hossz: 20 m
Teljes szélesség: 12 mm
Kopásálló a tartós betét érdekében

Leírás:

A 3M™ üvegszálas ragasztószalag 27U egy 0,178 mm vastag, szőtt üvegszálas szigetelőszalag nyomásérzékeny, hőre hajlítható gumi ragasztóval. A ragasztószalagot száraz, 600 V-os alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy mechanikai szilárdságot és magas hőmérsékleti ellenállást igényelnek. A korrózióvédelem érdekében az üvegszövet szalagot speciálisan kezelték és előkészítették. Az üvegszövet nem zsugorodik, rothad és nem gyullad meg, nagy szakítószilárdsággal és nyomtatható. A hordozó anyagot kifejezetten úgy tervezték, hogy csökkentse a sorjakat a ragasztószalag vágásakor vagy kigördítésekor.

Jellemző:

178 mikrométer szőtt üvegszálas szövet szalag nyomásérzékeny hőkezelhető gumi ragasztóval
Száraz, 600 V-os alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy mechanikai szilárdságot és magas hőmérsékleti ellenállást igényelnek
A ragasztóanyag-t kifejezetten a korrózióvédelem számára tervezték és készítették elő
Élszakadásálló, kopásálló és alkalmazkodó
Tekercsvédelmi, rögzítési, kötési, Kern, réteg- és keresztirányú szigetelésként használható
Nyomtatható
Rugalmas a felület optimális beállításához
Gyanták és lakkok kiváló felszívódása

Figyelem:

Nagy hőkibocsátó elektromos alkatrészek elleni védelem, hősugárzás elleni védőtekercs, forrasztási és hegesztési munkák során kábelvédelem.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz