Scotch® 27 Üvegszálas szövetszalag, fehér, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Cikkszám: 7100119486
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100119486
EAN / GTIN 54054596298472
Gyártó száma 7100119486
L-szám L01310 190

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Korróziómentes védelem
Teljes hossz: 20 m
Teljes szélesség: 19 mm
Kopásálló a tartós betét érdekében

Leírás:

A 3M™ üvegszálas 27 ragasztószalag egy 0,178 mm-es szőtt szigetelőszalag nyomásérzékeny hőkeményedő gumi ragasztóval. A ragasztószalagot száraz, 600 voltos alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy mechanikai szilárdságot és magas hőmérsékleti ellenállást igényelnek. A ragasztót kifejezetten korrózióvédelemre fejlesztették ki és készítették elő.

Jellemző:

0,178 mm-es üvegszálas szövet szalag nyomásérzékeny, hőkezelhető gumi ragasztóval
Száraz, 600 V-os alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy mechanikai szilárdságot és magas hőmérsékleti ellenállást igényelnek
A ragasztóanyag-t kifejezetten a korrózióvédelem számára tervezték és készítették elő
Élszakadás, kopásálló és alkalmazkodó
Tekercsvédőként, rögzítésként, kötésként, Kern-ként, rétegként való használatra,
Nyomtatható
Az UL® 510 égésgátló

Figyelem:

Nagy hőkibocsátó elektromos alkatrészek elleni védelem, hősugárzás elleni védőtekercs, forrasztási és hegesztési munkák során kábelvédelem.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz