3M™ ET 1076 Papírszalag, üvegszál erősítésű, fehér, 19 mm x 55 m, 0,23 mm

Cikkszám: 7100116922
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100116922
EAN / GTIN 04054596282957
Gyártó száma 7100116922

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 19,05 mm
ragasztóanyag nagy nyírószilárdsággal

Leírás:

A 3M™ szálerősítésű szalag 1076 egy 10 mil vastag szálerősítésű szigetelőszalag. Ezt a ragasztószalagot olajjal töltött elosztótranszformátorokon való alkalmazásra tervezték, és stabil tapadást biztosít még a transzformátor folyadékoknak való hosszú kitettség után is. A ragasztószalag üvegszálas polár erősítésű papír hátlappal rendelkezik, amelyet elektromos alkalmazásokhoz terveztek, valamint nyomásérzékeny akrilát ragasztóval, amely ellenáll az olajnak.

Jellemző:

Elektromos alkalmazásokhoz és nyomásérzékeny, olajálló akrilát ragasztóhoz tervezett papírtartó
A nem szövött/üvegszálas támasz további erősítést biztosít, és a transzformátor folyadékokkal való tartós érintkezés után is stabil marad
A telíthető hordozóanyag a beszorult levegő ellen dolgozik, minimalizálva a ragasztott levegőt a szalag ragasztórétegei között
-40 és 105 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Nagy oldószer- és vegyszerállóság
Transzformátor olajálló

Figyelem:

Csatlakozóvezetékek és zászlók rögzítése
Tekercs fedele
Zománcozott vezetékek, rézszalagok (filmek) és szigetelőanyagok rögzítése
Felületszigetelő anyagok és egyéb szigetelőanyagok rögzítése az olajbehatolási folyamat során

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz