3M™ ET 74 poliészter fólia, sárga, 38 mm x 66 m, 0,02 mm

Cikkszám: 7100116920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100116920
EAN / GTIN 04054596281967
Gyártó száma 7100116920

Leírás

Kivitel:

Termék színe: sárga
Különösen vékony és rugalmas film szűk helyeken történő alkalmazásokhoz
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 38 mm
Maximális hőmérsékleti ellenállás 130 °C-ig

Leírás:

A 3M™ poliészter szigetelőszalag 74 egy 0,02 mm vastag, általános célú szigetelőszalag, poliészter hátoldallal. 0 és 130 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható

Jellemző:

A poliészter hátlappal ellátott hőre keményedő gumi ragasztó kiváló ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal, a oldószer-vel, a nedvességgel, a kopással és a vágásokkal szemben
Jó elektromos szilárdság tekercsekben való használathoz, ahol a helytakarékosság fontos
Általános célú ragasztószalag
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Dielektromos feszültség: 3 500 V
hordozóanyag: Poliészter film
Gumi ragasztó, hőre keményedő

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz