Kivitel:
Termék színe: sárga
Különösen vékony és rugalmas film szűk helyeken történő alkalmazásokhoz
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 12 mm
Maximális hőmérsékleti ellenállás 130 °C-ig
Leírás:
A 3M™ poliészter szigetelőszalag 74 egy 0,02 mm vastag, általános célú szigetelőszalag, poliészter hátoldallal. 0 és 130 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható
Jellemző:
A poliészter hátlappal ellátott hőre keményedő gumi ragasztó kiváló ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal, a oldószer-vel, a nedvességgel, a kopással és a vágásokkal szemben
Jó elektromos szilárdság tekercsekben való használathoz, ahol a helytakarékosság fontos
Általános célú ragasztószalag
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Dielektromos feszültség: 3 500 V
hordozóanyag: Poliészter film
Gumi ragasztó, hőre keményedő