Kivitel:
Termék színe: Black Átlátható
A triboelektromos töltés minimálisra csökkent
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 25 mm
Töltés, ha a görgőről eltávolítják < 20 V.
Leírás:
A 3M™ ragasztószalag 40 egy antisztatikus általános célú ragasztószalag, amely alkalmas statikus érzékeny területekre. Akár 130°C-os hőmérsékletnek is ellenáll
Jellemző:
Az antisztatikus, vezető polimer akrilát ragasztó biztosítja a biztonságos tapadást
Megakadályozza az érzékeny elektronikus berendezések károsodását a gyártás során elektrosztatikus permetezés bevonattal
Ideális statikus érzékeny területekhez
130 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
hordozóanyag: Poliészter film
Akril ragasztó
Figyelem:
Elektrosztatikus védőcsomagolás tömítése
Alkatrész rögzítése, pl. a tartályokban vagy a gyártás során
Universal betét az elektrosztatikusan védett munkahelyek és területek területén
Elektronikai gyártásban és összeszerelésben használják
ESD jelölés nyomtatással