3M™ ET 40PR Poliészter fólia, antisztatikus, nyomtatott, átlátszó, 12 mm x 66 m, 0,06 mm

Cikkszám: 7100116904
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 19 darab
  • Rendelési lépések: 19 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100116904
EAN / GTIN 04054596282810
Gyártó száma 7100116904
L-szám L01310 2007

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
A triboelektromos töltés minimálisra csökkent
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 12 mm
Töltés, ha a görgőről eltávolítják < 20 V.

Leírás:

A 3M™ ragasztószalag 40 egy antisztatikus általános célú ragasztószalag, amely alkalmas statikus érzékeny területekre. Akár 130°C-os hőmérsékletnek is ellenáll

Jellemző:

Az antisztatikus, vezető polimer akrilát ragasztó biztosítja a biztonságos tapadást
Megakadályozza az érzékeny elektronikus berendezések károsodását a gyártás során elektrosztatikus permetezés bevonattal
Ideális statikus érzékeny területekhez
130 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
hordozóanyag: Poliészter film
Akril ragasztó

Figyelem:

Elektrosztatikus védőcsomagolás tömítése
Alkatrész rögzítése, pl. a tartályokban vagy a gyártás során
Universal betét az elektrosztatikusan védett munkahelyek és területek területén
Elektronikai gyártásban és összeszerelésben használják
ESD jelölés nyomtatással

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz