Kivitel:
Termék színe: Ezüst
Elektromosan vezető
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 6,35 mm
Leírás:
3M™ alumínium fólia EMI árnyékoló szalag 1170 egy EMI árnyékoló szalag akrilát ragasztó. A lángálló szalagot olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek megbízható pont-pont elektromos érintkezést igényelnek. Levehető védőburkolattal a könnyű feldolgozásért és a könnyű lyukasztásért, amely 40 és 130 °C közötti széles hőmérséklet-tartományban használható A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen
Jellemző:
Az egyedülálló ragasztóanyag biztosítja a biztonságos érintkezést az alkalmazás felületével
Alkalmas EMI árnyékolásra, földelésre és a statikus elektromosság eloszlatására
Lángálló
600 V-os szerelvényekhez
-40 és 130 °C közötti széles hőmérséklet-tartományban használható
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő