Kivitel:
Termék színe: TiN
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 12 mm
Leírás:
A 3M™ ónozott rézfólia EMI árnyékoló szalag 1183 egy 2,6 mil vastag árnyékoló szalag akrilát ragasztóval. Ez a lángálló szalag olyan alkalmazásokhoz alkalmas, amelyek kiváló elektromos vezetőképességet igényelnek az alapanyagból a ragasztón keresztül az alapanyagig. A védőfólia lehúzható, és lehetővé teszi a könnyű feldolgozást és a könnyű lyukasztást. A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen
Jellemző:
Az egyedülálló ragasztóanyag biztosítja a biztonságos érintkezést az alkalmazás felületével
Alkalmas berendezések, alkatrészek és árnyékolt üregelés földelésére és EMI árnyékolására
Lángálló
Védőfóliája lehúzható, és lehetővé teszi a könnyű feldolgozást és az egyszerű lyukasztást.
-40 és 130 °C közötti széles hőmérséklet-tartományban használható
600 V-os szerelvényekhez
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő