3M™ ET 1181 Rézfólia, sima, vezető ragasztóval, réz, 9 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Cikkszám: 7100116894
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 26 darab
  • Rendelési lépések: 26 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100116894
EAN / GTIN 04054596281660
Gyártó száma 7100116894
L-szám L01310 1631

Leírás

Kivitel:

Elektromágneses árnyékolás
Elektromosan vezető
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 9 mm
A legnagyobb árnyékolás csillapítása

Leírás:

3M™ rézfólia EMI árnyékoló szalag 1181 egy vezető ragasztó árnyékoló szalag, amelyet olyan alkalmazásokhoz terveztek, amelyek megbízható pont-pont elektromos érintkezést igényelnek. Lehúzható védőfóliára van felszerelve a könnyű feldolgozás és a könnyű lyukasztás érdekében. A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen

Jellemző:

Az egyedülálló ragasztóanyag biztosítja a biztonságos érintkezést az alkalmazás felületével
Alkalmas EMI árnyékolásra, földelésre és a statikus elektromosság eloszlatására
Lángálló
600 V-os szerelvényekhez
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Az akril ragasztó oldószerálló
Forrasztható és lyukasztható

Figyelem:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz