3M™ ET 1245 Rézfólia, dombornyomott, nem vezető ragasztóval, réz, 50 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Cikkszám: 7100116883
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100116883
EAN / GTIN 04054596283718
Gyártó száma 7100116883
L-szám L01310 1960

Leírás

Kivitel:

Maximális hőmérséklet-ellenállás 130 °C-ig
Nagyon jó büntethetőség
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 50 mm
Oxidációálló

Leírás:

A 3M™ dombornyomott rézfólia EMI árnyékoló szalag 1245 egy EMI árnyékoló szalag akrilát ragasztóval. A lángálló szalagot olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek kiváló elektromos vezetőképességet igényelnek. Levehető védőburkolattal a könnyű feldolgozás és a könnyű lyukasztás érdekében. A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen

Jellemző:

Biztosítja a jó árnyékolást és a stabil érintkezési ellenállást
A dombornyomott hordozóanyag behatol a ragasztórétegbe, hogy érintkezzen a hordozó és az alkalmazási felület között
Lángálló és alkalmas földelésre és EMI árnyékolásra berendezések, alkatrészek és árnyékolt üregelés
Védőfóliája lehúzható, és lehetővé teszi a könnyű feldolgozást és az egyszerű lyukasztást.
600 V-os szerelvényekhez
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő

Figyelem:

kábel és csatlakozók árnyékolása
Egyenértékű kötés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz