Kivitel:
Termék színe: Sárga
Szigetelési osztály: F (155 °C)
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 9 mm
Maximális hőmérsékleti ellenállás 180 °C-ig
Leírás:
A 3M™ poliimid szigetelőszalag 1205 egy szigetelőszalag poliimid fólia hordozóval. Ez a lángálló szalag alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek vékony szigetelést igényelnek transzformátorok, kondenzátorok és kábelkötegek csomagolásához. Ez a ragasztószalag 40 és 155 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni anélkül, hogy elveszítené elektromos tulajdonságait vagy szakítószilárdságát.
Jellemző:
Nagyon alkalmazkodó, nyomásérzékeny akrilát ragasztóval
Lángálló, poliimid hátlappal
Alkalmas forrasztóanyag-leállító szalaghoz nyomtatott áramköri lapok gyártásához
Kábelek és csatlakozódeszkák rögzítéséhez
-40 és 155 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS-kompatibilis