3M™ ET 79 üvegszövet szalag, fehér, 25 mm x 55 m, 0,18 mm

Cikkszám: 7100116868
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 9 darab
  • Rendelési lépések: 9 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100116868
EAN / GTIN 04054596282414
Gyártó száma 7100116868
L-szám L01310 191
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Szigetelési osztály: B (130 °C)
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 25 mm
Könnyű kezelhetőség

Leírás:

A 3M™ száloptikai szalag 79 egy nyomtatható ragasztószalag, amelyet tekercsekben/transzformátorokban és motorokban használnak. Az alkalmazások közé tartozik a tekercstestek, a tüske tekercsek, a vezető csatlakozópanel konzolok, a vég- és vonalrögzítések, valamint a csatlakozók külső tekercselése. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és 0 és 150 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni

Jellemző:

A nyomásérzékeny akrilát ragasztó optimális tapadást biztosít
Az üvegszövet hátlap anyaga maximális stabilitást biztosít
Tekercsekhez/transzformátorokhoz és motorokhoz
Nyomtatható, elnyeli a gyantákat és a lakkokat
0 és 150 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Rendkívül alkalmazkodó és ellenálló a oldószer-val szemben
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Az UL® 510 égésgátló

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz