Kivitel:
Termék színe: Fehér
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 30 mm
Leírás:
A 3M™ száloptikai szalag 79 egy nyomtatható ragasztószalag, amelyet tekercsekben/transzformátorokban és motorokban használnak. Az alkalmazások közé tartozik a tekercstestek, a tüske tekercsek, a vezető csatlakozópanel konzolok, a vég- és vonalrögzítések, valamint a csatlakozók külső tekercselése. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és 0 és 150 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni
Jellemző:
A nyomásérzékeny akrilát ragasztó optimális tapadást biztosít
Az üvegszövet hátlap anyaga maximális stabilitást biztosít
Tekercsekhez/transzformátorokhoz és motorokhoz
Nyomtatható, elnyeli a gyantákat és a lakkokat
0 és 150 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Rendkívül alkalmazkodó és ellenálló a oldószer-val szemben
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Az UL® 510 égésgátló