3M™ ET 1194 Rézfólia, sima, nem vezető ragasztóval, réz, 12 mm x 33 m, 0,07 mm

Cikkszám: 7100116860
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 19 darab
  • Rendelési lépések: 19 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Type de produit Ruban adhésif

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100116860
EAN / GTIN 04054596283060
Gyártó száma 7100116860
L-szám L01310 1212

Leírás

Exécution:

Couleur du produit: Cuivre
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 12 mm

Description:

Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1194 est un ruban de blindage adhésif acrylique de 2,6 mil d'épaisseur. Ce ruban retardateur de flamme convient aux applications qui nécessitent une mise à la terre, un blindage EMI et une liaison électrique économique. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

L'adhésif acrylique non conducteur garantit une adhérence optimale
Son film protecteur est pelable et il permet une mise en œuvre facile et un découpage simple.
Ignifugé et adapté à la mise à la terre et au blindage EMI des installations, des composants et des espaces blindés
Pour les installations à 600 V
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
Support : feuille de cuivre, lisse

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz