Kivitel:
Termék színe: Sárga
Szigetelési osztály: Max H (180° C)
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 25 mm
Maximális hőmérsékleti ellenállás 180 °C-ig
Leírás:
A 3M™ poliimid szigetelőszalag 92 egy nagy teljesítményű szigetelőszalag poliimid hordozó anyaggal. Ez a szalag vastag szigetelésként szolgál tekercsekhez, kábelekhez és kondenzátorokhoz. A lángálló szalag 0 és 180 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható
Jellemző:
Erősen alkalmazkodik a nyomásérzékeny akrilát ragasztóval
Lángálló poliamid hátlappal
Forrasztószalagként használható nyomtatott áramköri lapok gyártásához
Kábelek és csatlakozódeszkák rögzítéséhez
-40 és 155 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS-kompatibilis
A mechanikai, elektromos, termikus és kémiai tulajdonságok erőteljes kombinációja