3M™ ET 92 poliimid fólia, borostyán, 9 mm x 33 m, 0,08 mm

Cikkszám: 7100116855
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 26 darab
  • Rendelési lépések: 26 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100116855
EAN / GTIN 04054596281745
Gyártó száma 7100116855
L-szám L01310 1132

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Sárga
Szigetelési osztály: Max H (180° C)
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 8 992 mm
Maximális hőmérsékleti ellenállás 180 °C-ig

Leírás:

A 3M™ poliimid szigetelőszalag 92 egy nagy teljesítményű szigetelőszalag poliimid hordozó anyaggal. Ez a szalag vastag szigetelésként szolgál tekercsekhez, kábelekhez és kondenzátorokhoz. A lángálló szalag 0 és 180 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható

Jellemző:

Erősen alkalmazkodik a nyomásérzékeny akrilát ragasztóval
Lángálló poliamid hátlappal
Forrasztószalagként használható nyomtatott áramköri lapok gyártásához
Kábelek és csatlakozódeszkák rögzítéséhez
-40 és 155 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS-kompatibilis
A mechanikai, elektromos, termikus és kémiai tulajdonságok erőteljes kombinációja

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz