Kivitel:
Termék színe: Fehér
Korróziómentes védelem
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 25 mm
Kopásálló a tartós betét érdekében
Leírás:
A 3M™ üvegszálas ragasztószalag 27U egy 0,178 mm vastag, szőtt üvegszálas szigetelőszalag nyomásérzékeny, hőre hajlítható gumi ragasztóval. A ragasztószalagot száraz, 600 V-os alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy mechanikai szilárdságot és magas hőmérsékleti ellenállást igényelnek. A korrózióvédelem érdekében az üvegszövet szalagot speciálisan kezelték és előkészítették. Az üvegszövet nem zsugorodik, rothad és nem gyullad meg, nagy szakítószilárdsággal és nyomtatható. A hordozó anyagot kifejezetten úgy tervezték, hogy csökkentse a sorjakat a ragasztószalag vágásakor vagy kigördítésekor.
Jellemző:
178 mikrométer szőtt üvegszálas szövet szalag nyomásérzékeny hőkezelhető gumi ragasztóval
Száraz, 600 V-os alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy mechanikai szilárdságot és magas hőmérsékleti ellenállást igényelnek
A ragasztóanyag-t kifejezetten a korrózióvédelem számára tervezték és készítették elő
Élszakadásálló, kopásálló és alkalmazkodó
Tekercsvédelmi, rögzítési, kötési, Kern, réteg- és keresztirányú szigetelésként használható
Nyomtatható
Rugalmas a felület optimális beállításához
Gyanták és lakkok kiváló felszívódása
Figyelem:
Nagy hőkibocsátó elektromos alkatrészek elleni védelem, hősugárzás elleni védőtekercs, forrasztási és hegesztési munkák során kábelvédelem.