3M™ ET 27 Üvegszövet szalag, fehér, 30 mm x 55 m, 0,18 mm

Cikkszám: 7100116844
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 7 darab
  • Rendelési lépések: 7 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100116844
EAN / GTIN 04054596281981
Gyártó száma 7100116844

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 30 mm

Leírás:

A 3M™ üvegszálas 27 ragasztószalag egy 0,178 mm-es szőtt szigetelőszalag nyomásérzékeny hőkeményedő gumi ragasztóval. A ragasztószalagot száraz, 600 voltos alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy mechanikai szilárdságot és magas hőmérsékleti ellenállást igényelnek. A ragasztót kifejezetten korrózióvédelemre fejlesztették ki és készítették elő.

Jellemző:

0,178 mm-es üvegszálas szövet szalag nyomásérzékeny, hőkezelhető gumi ragasztóval
Száraz, 600 V-os alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy mechanikai szilárdságot és magas hőmérsékleti ellenállást igényelnek
A ragasztóanyag-t kifejezetten a korrózióvédelem számára tervezték és készítették elő
Élszakadás, kopásálló és alkalmazkodó
Tekercsvédőként, rögzítésként, kötésként, Kern-ként, rétegként való használatra,
Nyomtatható
Az UL® 510 égésgátló

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz