Scotch-Brite™ lézerforrasztás befejező korong, 203 mm x 3,5 mm x 25,4 mm

Cikkszám: 7100115525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100115525
EAN / GTIN 50076308457537
Gyártó száma 7100115525

Leírás

Kivitel:

Kiváló eltávolítási teljesítmény
Hosszú élettartam, kevesebb ablakcsere
Nincsenek fémes alkatrészek, nincsenek fémmaradványok a feldolgozandó felületen - minimalizálva a korrózió kockázatát
Ideális felületet hoz létre a további feldolgozáshoz (felületi bevonat, festés stb.)
Gyors átalakítás a nagyobb teljesítmény érdekében

Leírás:

Két technológia egy lemezen - ez az új Scotch-Brite Laser Braze Finishing kompakt lemez rövid jellemzője. Mivel a világhírű skót-brite termékek és a 3M által kifejlesztett precíziós kerámia szemcsék minden előnyének kombinációjából olyan tárcsát fejlesztettünk ki, amely tartósságának és állandó vágásának köszönhetően számos csiszolási folyamat során tökéletesen egyenletes felületet eredményez. Ez a robot- és kézi alkalmazásokhoz tervezett tárcsa ideális termék a járműtestek tetőterületén lévő lézerhegesztések megmunkálásához.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz