3M™ Trizact™ Finesse-it™filmtárcsa tekercs 468LA, 31,75 mm, A7

Cikkszám: 7100115360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Keverőcsövek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100115360
EAN / GTIN 50051125872961
Gyártó száma 7100115360

Leírás

Kivitel:

Megnövelt szerszámélettartam és erőteljes teljesítmény a 3M mikroreplikációs technológiának köszönhetően
Toronyszerkezet az egyenletes csiszolási eredményekért
Gyors és gazdaságos a professzionális felületi eredményekhez
Egyenletes érdesség
Gyors csatlakoztatásra tervezve véletlenszerű pályaszanderekhez

Leírás:

A 3M™ Trizact™ Finesse-IT™ 468LA filmtárcsa a szabadalmaztatott 3M mikrorepciós technológiának köszönhetően hosszabb élettartamot biztosít, mint a hasonló csiszolótermékek. A toronyszerkezet garantálja a folyamatos csiszolási eredményeket a teljes élettartam alatt.

Jellemző:

Fast cutting 3M™ Trizact™ abrasive for consistent results and discs

Figyelem:

Remove defects for a consistent fine finish

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz