3M™ Trizact™ Finesse-it™filmtárcsa tekercs 468LA, 32 mm, A3, 500 db / tekercs

Cikkszám: 7100115358
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Keverőcsövek

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100115358
    EAN / GTIN 50051125872947
    Gyártó száma 7100115358

    Leírás

    Kivitel:

    Megnövelt szerszámélettartam és erőteljes teljesítmény a 3M mikroreplikációs technológiának köszönhetően
    Toronyszerkezet az egyenletes csiszolási eredményekért
    Gyors és gazdaságos a professzionális felületi eredményekhez
    Egyenletes érdesség
    Gyors csatlakoztatásra tervezve véletlenszerű pályaszanderekhez

    Leírás:

    A 3M™ Trizact™ Finesse-IT™ 468LA filmtárcsa a szabadalmaztatott 3M mikrorepciós technológiának köszönhetően hosszabb élettartamot biztosít, mint a hasonló csiszolótermékek. A toronyszerkezet garantálja a folyamatos csiszolási eredményeket a teljes élettartam alatt.

    Jellemző:

    Fast cutting 3M™ Trizact™ abrasive for consistent results and discs

    Figyelem:

    Remove defects for a consistent fine finish

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz