Kivitel:
Precíziós formázott kerámia gabona
Hűtő csiszolás köszörülési segédeszközökkel
Magas vágási hatékonyság
Hosszú élettartam
Tépőzáras öntapadós hátlap (3M™ Hookit™)
Leírás:
A precíziós kerámia szemcseméretű technológián alapuló 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A szövettárcsák kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A hűvös csiszolás, amelyet őrlőszer, erős szövettartó és tépőzáras hátlap (horogkapocs) támogat, a GARANT terméket a 40+ és 120+ közötti szemcseméretű tartományban teszi a legjobb eredmények érdekében, különösen fémen. A termék 115 mm és 125 mm méretű sarokcsiszolón is használható, még nagyobb fordulatoknál is.
Jellemző:
Erős X-szövet
Figyelem:
Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications