3M™ Cubitron™ II Hookit™ szőtt csiszolókorong 947A, 125 mm, 80+, 5 lyukkal

Cikkszám: 7100113111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100113111
    EAN / GTIN 50076308457179
    Gyártó száma 7100113111
    L-szám L51710 1641

    Leírás

    Kivitel:

    Precíziós formázott kerámia gabona
    Hűtő csiszolás köszörülési segédeszközökkel
    Magas vágási hatékonyság
    Hosszú élettartam
    Tépőzáras öntapadós hátlap (3M™ Hookit™)

    Leírás:

    A precíziós kerámia szemcseméretű technológián alapuló 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A szövettárcsák kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A hűvös csiszolás, amelyet őrlőszer, erős szövettartó és tépőzáras hátlap (horogkapocs) támogat, a GARANT terméket a 40+ és 120+ közötti szemcseméretű tartományban teszi a legjobb eredmények érdekében, különösen fémen. A termék 115 mm és 125 mm méretű sarokcsiszolón is használható, még nagyobb fordulatoknál is.

    Jellemző:

    Erős X-szövet

    Figyelem:

    Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
    Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz