3M™ Cubitron™ II Hookit™ szövet csiszolókorong 947A, 125 mm, 40+, 5 lyukkal

Cikkszám: 7100113110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100113110
EAN / GTIN 50076308457155
Gyártó száma 7100113110
L-szám L51710 1734

Leírás

Kivitel:

Precíziós formázott kerámia gabona
Hűtő csiszolás köszörülési segédeszközökkel
Magas vágási hatékonyság
Hosszú élettartam
Tépőzáras öntapadós hátlap (3M™ Hookit™)

Leírás:

A precíziós kerámia szemcseméretű technológián alapuló 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A szövettárcsák kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A hűvös csiszolás, amelyet őrlőszer, erős szövettartó és tépőzáras hátlap (horogkapocs) támogat, a GARANT terméket a 40+ és 120+ közötti szemcseméretű tartományban teszi a legjobb eredmények érdekében, különösen fémen. A termék 115 mm és 125 mm méretű sarokcsiszolón is használható, még nagyobb fordulatoknál is.

Jellemző:

Erős X-szövet

Figyelem:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz