Leírás:
A 3M™ eldobható festékmaszk a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja azonnal az integrált szűrőtechnológiának köszönhetően. Hatással van a szilárd és folyékony részecskék, valamint a szerves gőzök ellen. Optimális egészség védelemmelmet nyújt például vízhiányos festékekkel, diszperziós festékekkel és töltőanyagokkal, valamint üvegszálakkal, puhafa-vel vagy olajköddel történő alkalmazásoknál. Hatékony védelemmelmet nyújt a fém és a műanyag feldolgozáshoz (kivéve a PVC-t). Az alacsony súly maximális kényelmet biztosít. Ugyanakkor a rendkívül széles látómező biztosítja a nagy folyamatbiztonságot és a produktivitás-t. Az egyedülálló alkalmazás időigényes karbantartást és karbantartást is megtakarít.
Előny:
- Az új, továbbfejlesztett kilégzési szelep csökkenti a légzési ellenállást a kilégzés során, csökkenti a hő- és nedvességképződést, megkönnyítve a légzést, különösen meleg és párás munkakörnyezetben
- Könnyű, kiegyensúlyozott kialakítás
- Használatra kész és karbantartásmentes teljes maszk az integrált szűrő-nek köszönhetően
- Puha, bőrbarát, szilikonmentes arctömítés
- Kényelmes pántok állítható fejtartóval és könnyen rögzíthető nyakpánttal
- A központilag elhelyezett kilégzési szelep lehetővé teszi a hő és a nedvesség hatékony eloszlatását, különösen meleg és párás munkakörnyezetben
- Két változatban kapható
- A szállítási terjedelem-ben található egy higiénikus tároláshoz és szállításhoz használható, újraértékesíthető táska
Ajánlás:
- Veszélyes ipari környezetben való használatra