3M™ SecureFit™ védőszemüveg, szürke kerettel, karcolásgátló bevonattal, IR 1.7, SF617AS-EU

Cikkszám: 7100112721
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100112721
EAN / GTIN 50051131273165
Gyártó száma 7100112721
L-szám L01110 232

Leírás

Kivitel:

A két különálló lencsével tervezett szemüveg kiváló optikai teljesítményt és széles látómezőt biztosít.
Keret fél peremmel
3M nyomásdiffúziós templomi technológia a kényelmes és biztonságos illeszkedésért
Puha orrpárna a kényelmes viseletért
A kialakítás alkalmazkodik a kontúrokhoz a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében

Leírás:

A 3M™ SecureFit™ Síszemüvegek a 600-es sorozat félkeretes, 3M™ templomi nyomáselosztó technológiával és rögzített hosszúságú szárakkal ellátott síszemüveg a fülek felett.

Jellemző:

Robusztus, félkeret nélküli 3M™ SecureFit ™ védőszemüveg kettős objektívvel az optimális optikai teljesítmény érdekében
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
Polarizált és zöld IR szűrőkkel kapható
A körülölelő forma megakadályozza a csúszást
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz