3M™ SecureFit™ védőszemüveg szürke kerettel, habszivacs keret, Scotchgard™ anti-fog bevonat, átlátszó, SF601SGAF/FI-EU

Cikkszám: 7100112717
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Védőszemüveg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100112717
    EAN / GTIN 50051131273134
    Gyártó száma 7100112717

    Leírás

    Kivitel:

    A két különálló lencsével tervezett szemüveg kiváló optikai teljesítményt és széles látómezőt biztosít.
    Keret fél peremmel
    3M nyomásdiffúziós templomi technológia a kényelmes és biztonságos illeszkedésért
    Puha orrpárna a kényelmes viseletért
    A kialakítás alkalmazkodik a kontúrokhoz a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében

    Leírás:

    A 3M™ SecureFit™ Síszemüvegek a 600-es sorozat félkeretes, 3M™ templomi nyomáselosztó technológiával és rögzített hosszúságú szárakkal ellátott síszemüveg a fülek felett.

    Jellemző:

    Robusztus, félkeret nélküli 3M™ SecureFit ™ védőszemüveg kettős objektívvel az optimális optikai teljesítmény érdekében
    Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez
    A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
    Polarizált és zöld IR szűrőkkel kapható
    A körülölelő forma megakadályozza a csúszást
    A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz