3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmtárcsa 775L, 75 mm, 180+, többlyukú

Cikkszám: 7100111238
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100111238
    EAN / GTIN 50051125872152
    Gyártó száma 7100111238

    Leírás

    Kivitel:

    A filmtartó optimális gabonatartást és élstabilitást biztosít
    Nagyobb termelékenység, jelentősen nagyobb teljesítmény, mint a hasonló tépőzáras tárcsák
    Megnövelt szerszámélettartam egyenletes eltávolítási sebességgel
    A hosszú élettartamnak és a hatékony munkavégzésnek köszönhetően gazdaságos
    Agresszív eltávolítás és gyors csiszolás

    Leírás:

    A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmtárcsa 775L egyesíti a szabadalmaztatott precíziós kerámia szemcséket egy robusztus filmhordozóval, új mércét állítva az excentrikus csiszolás terén. A különösen szakadásálló filmtartó optimális gabonatartást és élstabilitást biztosít. Ugyanakkor az innovatív spirális perforáció (mulithole) optimális extrahálást biztosít. Ez a csiszolókorong az agresszív eltávolítást, a gyors köszörülést, a hosszú élettartamot és az egyenletes felületeket jelenti.

    Jellemző:

    3M Precision Shaped Grain cuts up to twice as fast and lasts up to six times as long as other abrasives
    Ideal for a variety of applications focused primarily on stock removal
    Hook and loop attachment for fast and easy disc changes
    Multi-hole pattern removes dust at a higher rate than 5 or 6 hole products
    Precise multi-hole pattern provides superior dust extraction

    Figyelem:

    Famegmunkálás
    Festékfeldolgozás
    Fémmegmunkálás
    Műanyag megmunkálás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz