Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO préselt kompakt lemez, TR, 76 mm x 6,35 mm x NH, 8C CRS+ Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO préselt kompakt lemez, TR, 76 mm x 6,35 mm x NH, 8C CRS+

Cikkszám: 7100109110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100109110
EAN / GTIN 50076308771992
Gyártó száma 7100109110
L-szám L51710 1013

Leírás

Kivitel:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Leírás:

A Scotch-Brite™ Roloc™ sorjázó és simító Pro DP-UR a mi új fémmegmunkáló szerszámunk, 3M precíziós szemcsés anyaggal, a teljes csiszolóanyagba szőve. Ezek a lemezek puha nylon száltartóval rendelkeznek, és Roloc™ tartozékkal rendelkeznek az elektromos szerszámokhoz való gyors és egyszerű csatlakoztatáshoz.

Jellemző:

A szálgyapjú fugázas szerkezete növeli a csiszoló anyag tartósságát és szilárdságát, és hozzájárul a hosszabbító élettartamához
A nem szőtt konstrukció lehetővé teszi a por és a kopás kijutását, és minimalizálja a stresszt
Tökéletes közepes és nehéz sorjázáshoz

Figyelem:

Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban