Kivitel:
Termék színe: Fekete
Gombafejű lezárás
Csökkentse a költségeket
Teljes szélesség: 12 mm
A karbantartási/leállási idő csökkentése egyszerű szétszereléssel
Leírás:
A 3M™ kettős záras™ SJ3542 nyomászáró szalag sima hátsó része szintetikus gumi ragasztóval rendelkezik. A fekete polipropilén nyomáscsökkentő szalag számos műanyag, porfestett felületek és egyéb, alacsony felületi energiájú anyagok ragasztására alkalmas. A nyomászáró szalagunk 26 gomba alakú fejjel rendelkezik Pro cm², és zárt állapotban 5,8 mm vastag.
Jellemző:
Szintetikus gumi ragasztóanyag// Fekete patentos zárószalag gomba alakú fejekkel és nyomásérzékeny szintetikus gumi ragasztóval a hátán
A 26 fejes Pro cm² változat kombinálható a 26, 40 vagy 62 fejes Pro cm²-val; hallható reteszelés// Gombafejű lezárás
Különböző műanyag anyagokhoz, porszórt felületekhez és más, alacsony felületi energiájú anyagokhoz való ragasztásra tervezték// Csökkentse a költségeket
1 000 nyitott zárási ciklus után az eredeti szakítószilárdság legalább 50%-a még mindig jelen van// Növelje a termelékenységet
A karbantartási/leállási idő csökkentése egyszerű szétszereléssel// Azonnali felelősség
Alkalmas beltéri alkalmazásokhoz// Időmegtakarítás a gyors összeszerelés-nek köszönhetően a nehezen tapadó felületeken
Jó tapadás még a nehezen tapadó felületeken is
Azonnali felelősség
Figyelem:
Beltéri alkalmazások
Különösen alacsony energiájú felületeken, például PP, PE és porszórt anyagokon
Visszazárható kötőelemek