3M™ Dual Lock™ rugalmas nyomótömítés SJ3542, fekete, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 26 fej/cm2, beltéri használatra.

Cikkszám: 7100108756
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100108756
EAN / GTIN 04054596226845
Gyártó száma 7100108756
L-szám L01310 561
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Gombafejű lezárás
Csökkentse a költségeket
Teljes szélesség: 25 mm
A karbantartási/leállási idő csökkentése egyszerű szétszereléssel

Leírás:

A 3M™ kettős záras™ SJ3542 nyomászáró szalag sima hátsó része szintetikus gumi ragasztóval rendelkezik. A fekete polipropilén nyomáscsökkentő szalag számos műanyag, porfestett felületek és egyéb, alacsony felületi energiájú anyagok ragasztására alkalmas. A nyomászáró szalagunk 26 gomba alakú fejjel rendelkezik Pro cm², és zárt állapotban 5,8 mm vastag.

Jellemző:

Fekete patentos zárószalag gomba alakú fejekkel és nyomásérzékeny szintetikus gumi ragasztóval a hátán// Szintetikus gumi ragasztóanyag
A 26 fejes Pro cm² változat kombinálható a 26, 40 vagy 62 fejes Pro cm²-val; hallható reteszelés// Gombafejű lezárás
Különböző műanyag anyagokhoz, porszórt felületekhez és más, alacsony felületi energiájú anyagokhoz való ragasztásra tervezték// Csökkentse a költségeket
1 000 nyitott zárási ciklus után az eredeti szakítószilárdság legalább 50%-a még mindig jelen van// Növelje a termelékenységet
Azonnali felelősség// A karbantartási/leállási idő csökkentése egyszerű szétszereléssel
Alkalmas beltéri alkalmazásokhoz// Időmegtakarítás a gyors összeszerelés-nek köszönhetően a nehezen tapadó felületeken
Jó tapadás még a nehezen tapadó felületeken is
Azonnali felelősség

Figyelem:

Beltéri alkalmazások
Különösen alacsony energiájú felületeken, például PP, PE és porszórt anyagokon
Visszazárható kötőelemek

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz