3M™ Trizact™ szövet csiszolószalag 237AA, 19 mm x 520 mm, A100, STA

Cikkszám: 7100106982
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100106982
EAN / GTIN 04054596238848
Gyártó száma 7100106982
L-szám L51710 772

Leírás

Kivitel:

Definiált, egységes szemcseszerkezet háromdimenziós szerkezetben
Félig rugalmas X-pad
Teljes hossz: 520 mm
Teljes szélesség: 19 mm
Állandóan magas vágási teljesítmény

Leírás:

A 3M™ Trizact™ 237AA szövet csiszolószalag szabadalmaztatott mikrorepciós technológiával rendelkezik, amely mikron minőségű alumínium-oxid részecskéket apró, abrazív ásványi piramisokká alakítja át, majd egy X-terhelésű szövethordozóra alkalmazza őket. Ahogy ezeket a piramisokat lecsupaszították, a friss, éles ásványi anyagok folyamatosan ki vannak téve, hogy egyenletes vágást és kiszámítható, pontos befejezést hozzanak létre.

Jellemző:

Beépített köszörűsegédek
Állandó ásványi sűrűség, magasabb ásványi tömeg
Takarítson meg időt és lépéseket a munkavégzéshez

Figyelem:

Fém, szilárd és festett felületek, lakkal festett felületek és műanyag alkatrészek közbenső és végső csiszolásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz