3M™ Peltor™ CH-5 kommunikációs fejhallgató, sisakváltozat J11 csatlakozó, High-Viz

Cikkszám: 7100106867
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100106867
EAN / GTIN 07318640067288
Gyártó száma 7100106867

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Hi-viz
Kommunikáció zajban
Rozsdamentes acél fejpánt a kényelmes és egyenletes nyomáselosztáshoz
Cserélhető fülpárnák és szigetelőbetétek (higiéniai készlet)
Mikrofon nedvesség és víz ellen

Leírás:

A nagy szigetelésű 3M™ Peltor™ CH-5 headsetek robusztusak, és extrém és zord, magas zajszintű és impulzuszajú környezetekhez készültek. Magas csillapítási szintet és IP68 besorolású vízálló gémet kínálnak.

Jellemző:

Az egyik legmagasabb szigetelési szint - 37 dB
Vízálló, IP68 jóváhagyású mikrofon fokozott zajcsökkentéssel.
A robusztus kialakítás egyszerű karbantartást tesz lehetővé – még a betét-ban is
Kompatibilis a meglévő 3M™ PELTOR™ adapterekkel
J11 csatlakozó
Figyelmeztető szín
Modell sisak tartozékkal

Figyelem:

Ideális a betét-hez a hadseregben, gépszobákban vagy más nagy zajszintű környezetben, beleértve az impulzuszajt is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz