3M™ Hookit™filmtárcsa 375L, 150 mm, P120, 15 lyukkal

Cikkszám: 7100106586
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolóvászon

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100106586
    EAN / GTIN 50051125867011
    Gyártó száma 7100106586
    L-szám L51710 996

    Leírás

    Kivitel:

    Extra erős filmtartó az extra szakadásállóság érdekében
    A legjobb eredmény fa, lakk, fém, műanyag és sok más felületen
    Gyors lemezcsere a 3M™ Hookit™ tépőzáras rendszerrel
    Porlepergető bevonat (Fre-Cut™)
    Vonzó ár-teljesítmény arányát:

    Leírás:

    A 3M™ Hookit™ 375L filmtárcsa egyesíti a robusztusságot a változatosságot. A különösen széles gabona-sorozat sokoldalúvá teszi ezt a tárcsát. Ez a film alapú csiszolókorong hosszú élettartamot és tökéletes eredményt garantál sokféle anyagon. Száraz és nedves csiszoláshoz használható.

    Jellemző:

    Száraz és nedves csiszoláshoz használható

    Figyelem:

    Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz