3M™ védősisak G3000NUV-R-BB, műanyag hegesztőpánt, fényvisszaverő csíkok, kék színű

Cikkszám: 7100104324
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100104324
EAN / GTIN 04054596224421
Gyártó száma 7100104324
L-szám L01110 700

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék

Leírás:

A kék 3M™ G3000NUV-R-BB védősisak nagy területen elszórt szellőzőnyílásokkal, Scotchlite™ fényvisszaverő anyaggal és műanyag pulóverrel rendelkezik az extra kényelem érdekében. Emellett racsnis zárral, enyhén lekerekített rövid karimával és 3M™ Uvicator™ érzékelővel rendelkezik, amely jelzi, ha a sisak túlzott UV-sugárzásnak van kitéve.

Jellemző:

védősisak a kedvezőtlen körülményekhez, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel
A Scotchlite™ fényvisszaverő anyag rossz fényviszonyok között is növeli a láthatóságot és a biztonságot
A 3M™ Uvicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
A kissé lekerekített kialakítás megakadályozza a kábelek vagy ágak összeakadását
A szellőzőnyílások nagy területen oszlanak el, és maximális légáramlást biztosítanak a nagyobb kényelem érdekében
A fejpánt 180°-ban elforgatható, hogy a keskeny üregelés-ben végzett munka során jobb látómezőt biztosítson
A rövid napellenző jobb felfelé látást tesz lehetővé

Figyelem:

Építőipar, mezőgazdaság