Kivitel:
Termék színe: Narancs
Leírás:
A narancssárga 3M™ G3000NUV-R-OR védősisak nagy területen elszórt szellőzőnyílásokkal, Scotchlite™ fényvisszaverő anyaggal és műanyag pulóverrel rendelkezik az extra kényelem érdekében. Emellett racsnis zárral, enyhén lekerekített rövid karimával és 3M™ Uvicator™ érzékelővel rendelkezik, amely jelzi, ha a sisak túlzott UV-sugárzásnak van kitéve.
Jellemző:
védősisak a kedvezőtlen körülményekhez, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel
A Scotchlite™ fényvisszaverő anyag rossz fényviszonyok között is növeli a láthatóságot és a biztonságot
A 3M™ Uvicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
A kissé lekerekített kialakítás megakadályozza a kábelek vagy ágak összeakadását
A szellőzőnyílások nagy területen oszlanak el, és maximális légáramlást biztosítanak a nagyobb kényelem érdekében
A fejpánt 180°-ban elforgatható, hogy a keskeny üregelés-ben végzett munka során jobb látómezőt biztosítson
A rövid napellenző jobb felfelé látást tesz lehetővé
Figyelem:
Építőipar, mezőgazdaság