3M™ Cubitron™ II legyezős csiszolótárcsa ø 115 mm, 60+, 22 mm lyuk, PN33471

Cikkszám: 7100101808
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 30 darab
  • Rendelési lépések: 30 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100101808
EAN / GTIN 50051131334712
Gyártó száma 7100101808
L-szám L51710 832

Leírás

Kivitel:

Nagyobb termelékenység és egyenletes köszörülés a javítások során az akár 30%-kal nagyobb eltávolítási sebességnek és a hagyományos kerámia csiszolóanyagokhoz képest kétszer hosszabb élettartamnak köszönhetően
Hűvösebb csiszolás és alacsonyabb érintkezési nyomás, mint más hagyományos kerámia csiszolóanyagok
Egyenletesebb felületi minőség, kevesebb átdolgozás és a mély karcolások kevésbé finom csiszolása a precíziós csiszolószemcséknek köszönhetően
A rugalmas köszörűborda kialakítása lehetővé teszi a csiszolás és a keverést egy lépésben
csiszolás alacsony érintkezési nyomással, kis hegesztések eltávolítása, felületkezelés és felületelőkezelés csak egy köszörűkorong-vel

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II felületi csiszolókorongok nagyobb eltávolítási sebességet, hosszabb élettartamot és egyenletesebb felületi minőséget kínálnak, mint a hagyományos kerámia csiszolóanyagok, amelyek lehetővé teszik a festék és a rozsda sima és homogén eltávolítását. A rugalmas csiszolóbordák az általunk kifejlesztett precíziós szemcsékkel működnek: Borotvaéles, háromszög alakú csiszolószemcsék, amelyek elektrosztatikusan illeszkednek egy rugalmas hordozóanyaghoz – a rendkívül gyors és egyenletes eltávolításért. Az átfedő csiszolóbordák rendkívül rugalmas alkalmazást tesznek lehetővé a csiszolási folyamatban.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz