Kivitel:
Nagyobb termelékenység és egyenletes köszörülés a javítások során az akár 30%-kal nagyobb eltávolítási sebességnek és a hagyományos kerámia csiszolóanyagokhoz képest kétszer hosszabb élettartamnak köszönhetően
Hűvösebb csiszolás és alacsonyabb érintkezési nyomás, mint más hagyományos kerámia csiszolóanyagok
Egyenletesebb felületi minőség, kevesebb átdolgozás és a mély karcolások kevésbé finom csiszolása a precíziós csiszolószemcséknek köszönhetően
A rugalmas köszörűborda kialakítása lehetővé teszi a csiszolás és a keverést egy lépésben
csiszolás alacsony érintkezési nyomással, kis hegesztések eltávolítása, felületkezelés és felületelőkezelés csak egy köszörűkorong-vel
Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II felületi csiszolókorongok nagyobb eltávolítási sebességet, hosszabb élettartamot és egyenletesebb felületi minőséget kínálnak, mint a hagyományos kerámia csiszolóanyagok, amelyek lehetővé teszik a festék és a rozsda sima és homogén eltávolítását. A rugalmas csiszolóbordák az általunk kifejlesztett precíziós szemcsékkel működnek: Borotvaéles, háromszög alakú csiszolószemcsék, amelyek elektrosztatikusan illeszkednek egy rugalmas hordozóanyaghoz – a rendkívül gyors és egyenletes eltávolításért. Az átfedő csiszolóbordák rendkívül rugalmas alkalmazást tesznek lehetővé a csiszolási folyamatban.