3M™ VHB™ ragasztószalag GPH-060GF, szürke, 19 mm x 3 m, 0,6 mm

Cikkszám: 7100101623
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100101623
EAN / GTIN 04054596208568
Gyártó száma 7100101623
L-szám L01310 714

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Azonnali felelősség
Teljes hossz: 3,02 m
Teljes szélesség: 3 m
Kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag

Leírás:

3M™ VHB™ GPH-060GF - most már praktikus rövid tekercsként is kapható magas hőmérsékletekhez és több anyag csatlakoztatására - kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag a tartósan erős beltéri és kültéri kapcsolatokhoz. 1980 óta az innovatív 3M VHB megoldások és alkalmazások folyamatos fejlesztése hozzájárult a világ legfontosabb vállalatainak sikeréhez. A 3M VHB ragasztószalagot ma már számos piacon használják, mint például a vasúti és haszonjárművek, az elektronika, a kereskedelmi jelzések, az ablakok és ajtók, a háztartási készülékek, a háztartási gépek és a háztartási gépek. Az építőipar, a légi közlekedés és a bútoripar használatban van.

Jellemző:

Magas hőmérsékletekhez és több anyagú csatlakozásokhoz// Magas hőmérsékletekhez és több anyagú csatlakozásokhoz
Azonnali felelősség// Azonnali felelősség
Magas alkalmazkodóképesség// Magas alkalmazkodóképesség
Hőálló 230 °C-ig (rövid ideig)// Hőálló 230 °C-ig (rövid ideig)
Kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag// Kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag
A dinamikus erők nagy mértékű felszívódása vibrációs és ütéselnyelő hatással rendelkezik// A dinamikus erők nagy mértékű felszívódása vibrációs és ütéselnyelő hatással rendelkezik
Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Kiváló hőállóság fémalkatrészek csatlakoztatásakor a hőkezelési folyamatok előtt// Kiváló hőállóság fémalkatrészek csatlakoztatásakor a hőkezelési folyamatok előtt

Figyelem:

A festék hőkeményítéssel történő alkalmazása előtti alkatrészek összeszerelés-jére, például porbevonatra vagy folyadékfestésre
Magas üzemi hőmérséklettel, akár hosszú ideig (hét) 150 °C-ig történő alkalmazásokhoz
Lemezek keretekhez való ragasztásához
A merevítő elemek lemezekhez való ragasztásához
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz